Golmar - Platine digitale laiton geree HEXAWEB + clavier code (Inst. avec decodeur)(GB2) - GTO6220/LT/HEG

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 500

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011813

Réf. Sonepar

00418501181

Réf. Fournisseur

GTO6220/LT/HEG

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

500

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

or

angle d'ouverture de la camera:

105 °

hauteur de la façade:

375 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur d'encastrement:

342 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine digitale à déflt. de noms audio/vidéo BUS 2 fils NP GB2 • Laiton PVD 2.5 mm d’ép. avec cuve • Gérée HEXAWEB AVEC DECODEUR HEXACT • Clavier appel/codes Prévoir grp. audio GEL642GB2 ou vidéo GEL632GB2/B

Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en Laiton 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec la centrale T HEXA C34/A)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité T HEXA CLE
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Utilisation des postes audio GNHEAGB2 mains libres et GT562 à combiné ou/et des moniteurs mains libres GVESTA2GB2/H,GVESTA7GB2/H et GPENTHAGB2/H
• Prévoir un groupe audio GEL642/B2 ou vidéo GGEL632/GB2