Golmar - Platine inox audio analogique 1+N 12 boutons, tableau noms independant - UAE6212

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555500829

Réf. Sonepar

00418550082

Réf. Fournisseur

UAE6212

Marque

Golmar

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

12

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur de la façade:

370 mm

largeur de la façade:

180 mm

hauteur d'encastrement:

350 mm

largeur d'encastrement:

160 mm

profondeur d'encastrement:

50 mm

Platine inox 316 audio analogique (1+N) + Tableau de noms indépendant • 12 boutons • Inox 316L 2.5 mm d'épaisseur • Pré-percée lect. VIGIK® (prévoir cache) • Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

Les Atouts de l'article:

• Pré-perçage pour l’adjonction d’une tête de lecture VIGIK® ou d’un canon PTT (non fournis)
• Prévoir obturateur T25 en inox (réf U RCOBT/I)
• Tableau porte-noms indépendant protégé par un polycarbonate anti-feu de 6 mm
• Changement des noms sans accéder au compartiment électronique
• Boutons inox faible course à butée métallique
• Supports navette inclus
• Prévoir le groupe audio UAV 4187/003 ou U AV4187/002