Golmar - Platine KIT SOUL ACCESS Zamac video + visiere 1 bouton. Avec clavier 40 codes - GSOUL/ACCESS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'installation - 2-fils intégral 
- nombre de boutons d'appel - 1 
- matériau de la platine de rue - autre 
- nombre max. de platines de rue - 4 
- protocole d'image - PAL 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898023625
Réf. Sonepar
00418802362
Réf. Fournisseur
GSOUL/ACCESS
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
4
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
150 °
Les Atouts de l'article:
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL ACCESS avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits vidéo avec clavier codé GS5113/ART
• 1 bouton d'appel rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système.
• Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
• Caméra grand angle 150°
• Entrée pour une caméra analogique
• Entrée bouton poussoir de sortie
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus digital intelligent G2+ 2 fils non polarisés
• Protection de la platine IK07, IP54
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.



