Golmar - Platine KIT SOUL Zamac audio avec visiere 2 boutons - GSOUL/2A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555013923
Réf. Sonepar
00418501392
Réf. Fournisseur
GSOUL/2A
Réf. Commerciale
Golmar
Platine de rue SOUL AUDIO en ZAMAC 2 boutons • Bouton en aluminium brossé • Livrée avec visière en aluminium • Gestion de 2 commandes d'ouverture de porte (Gache + contact sec pour portail)
Les Atouts de l'article:
Platine de rue pour kit SOUL AUDIO en ZAMAC 2 boutons
• Boutons en aluminium brossé
• Livrée avec visière en aluminium
• Gestion de 2 commandes d'ouverture de porte (Gache + contact sec pour portail)
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
Platine de rue pour kit SOUL AUDIO en ZAMAC 2 boutons
• Boutons en aluminium brossé
• Livrée avec visière en aluminium
• Gestion de 2 commandes d'ouverture de porte (Gache + contact sec pour portail)
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
NoticePDF