Golmar - Platine KIT SOUL Zamac video + visiere 1 bouton. Cont. Acces+5 badges (+2prog.) - GSOUL/2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de postes intérieurs - 2 
- technique d'installation - 2-fils intégral 
- protocole d'image - PAL 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898018966
Réf. Sonepar
00418801896
Réf. Fournisseur
GSOUL/2
Marque
Golmar
nombre de postes intérieurs:
2
technique d'installation:
2-fils intégral
protocole d'image:
PAL
Platine SOUL vidéo avec visière • 2 boutons en aluminium brossé • Caméra grand angle 120° • LEDs d’indication d’état et d’éclairage • Contrôle d’accès intégré 5 badges inclus(+2 de prog.) • Pilotage d’une caméra de vidéoprotection
Les Atouts de l'article:
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits
G S 5220/ART
• 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°
• Entrée pour une caméra analogique
• Entrée bouton poussoir de sortie
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus digital intelligent G2+ 2 fils non polarisés
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits
G S 5220/ART
• 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°
• Entrée pour une caméra analogique
• Entrée bouton poussoir de sortie
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus digital intelligent G2+ 2 fils non polarisés
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.



