Golmar - Platine KIT SOUL Zamac video + visiere 1 bouton. Cont. Acces+5 badges (+2prog.) - GSOUL/4

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 4

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • protocole d'image - PAL

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898018973

Réf. Sonepar

00418801897

Réf. Fournisseur

GSOUL/4

Réf. Commerciale

Golmar

nombre de postes intérieurs:

4

technique d'installation:

2-fils intégral

protocole d'image:

PAL

Platine de rue SOUL VIDEO en ZAMAC 4 boutons avec visière • Caméra grand angle 120° • Boutons en aluminium brossé • LEDs d’indication d’état et d’éclairage • Contrôle d’accès intégré • Pilotage d’une caméra de vidéo-protection

Les Atouts de l'article:

• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits
G S 5330/ART et G S 5440/ART
• 4 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°
• Entrée pour une caméra analogique
• Entrée bouton poussoir de sortie
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus digital intelligent G2+ 2 fils non polarisés

Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.