Golmar - Platine monobloc GTX Inox ERP BUS G2P 1 rangée 1 bouton (BM) - GTX62ERP/101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
matériau de la façade - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555015422
Réf. Sonepar
00418501542
Réf. Fournisseur
GTX62ERP/101
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
protection contre le vandalisme:
Oui
hauteur de la façade:
385 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur d'encastrement:
365 mm
largeur d'encastrement:
115 mm
profondeur d'encastrement:
54.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur
• Câblage en BUS 2 fils NON polarisés (G2P)
• Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée sans obturateur
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART7H et GART7W
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rueJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.


