Golmar - Platine monobloc GTX Inox ERP IP GP 1 rangée 1 bouton (BM) - GTXIPERP/101

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Platine monobloc GTX Inox ERP IP GP 1 rangée 1 bouton (BM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015590

Réf. Sonepar

00418501559

Réf. Fournisseur

GTXIPERP/101

Marque

Golmar

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

protection contre le vandalisme:

Oui

hauteur de la façade:

385 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur d'encastrement:

365 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

profondeur d'encastrement:

54.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine GTX monobloc P G+ • 1 rangée 1 bouton • Boucle magnétique • Inox 2.5 mm d'épaisseur • Pré-percée lecteur VIGIK® • Vis anti-vandales Prévoir groupe vidéo GEL632/G+/48

Les Atouts de l'article:

• Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur
• Câblage en eternet IP (IP G+)
• Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée sans obturateur
• Utilisation des postes audio GART1/G+/48 mains-libres et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4TH/G+/48, GART7/G+/48, GART7AW/G+/48 et GART7W/G+/48
• Prévoir un groupe vidéo GEL632/G+/48

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rueJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.