Golmar - Platine monobloc HR alu audio analogique (1+N) 4 rangees 28 boutons - UHR4028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 28
couleur - gris
type de fonctionnement - bouton-poussoir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555108247
Réf. Sonepar
00418510824
Réf. Fournisseur
UHR4028
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
28
couleur:
gris
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
316 mm
largeur de la façade:
340 mm
hauteur d'encastrement:
296 mm
largeur d'encastrement:
320 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002