Golmar - Platine monobloc HR alu audio analogique, clavier 1 rangee 2 boutons - UHRCL1002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - gris
type de fonctionnement - bouton-poussoir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555109442
Réf. Sonepar
00418510944
Réf. Fournisseur
UHRCL1002
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
gris
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
454 mm
largeur de la façade:
123 mm
hauteur d'encastrement:
443 mm
largeur d'encastrement:
92 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002
Clavier à codes :
• Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
• Clavier 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables UXEX6TM
• Leds de signalisation
• Alimentation 12/24 Vcc/vca