Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Golmar - Platine monobloc HR alu audio analogique, clavier 1 rangee 3 boutons - UHRCL1003

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555109459

Réf. Sonepar

00418510945

Réf. Fournisseur

UHRCL1003

Marque

Golmar

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur de la façade:

477 mm

largeur de la façade:

123 mm

hauteur d'encastrement:

466 mm

largeur d'encastrement:

92 mm

profondeur d'encastrement:

57 mm

Platine HAUT-RISQUE audio analogique (1+N) + clavier 99 codes • 1 rangée 3 boutons • Aluminium 5 mm d'épaisseur • Pré-percée lect. VIGIK® + cache • Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

Les Atouts de l'article:

• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002
Clavier à codes :
• Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
• Clavier 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables UXEX6TM
• Leds de signalisation
• Alimentation 12/24 Vcc/vca