Golmar - Platine monobloc HR alu audio ou video BUS G2P 1 rangee 1 bouton champagne - GTV62/101ACH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de la façade - 339 mm
largeur de la façade - 135 mm
hauteur d'encastrement - 319 mm
largeur d'encastrement - 115 mm
profondeur d'encastrement - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555013602
Réf. Sonepar
00418501360
Réf. Fournisseur
GTV62/101ACH
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur de la façade:
339 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur d'encastrement:
319 mm
largeur d'encastrement:
115 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Finition anodisée CHAMPAGNE
• Câblage en BUS 2 fils NON polarisé (G2P)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.