Golmar - Platine monobloc HR alu audio ou video BUS G2P 1 rangee 6 boutons - GTV62/106

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de la façade - 431 mm

  • largeur de la façade - 135 mm

  • hauteur d'encastrement - 411 mm

  • largeur d'encastrement - 115 mm

  • profondeur d'encastrement - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013671

Réf. Sonepar

00418501367

Réf. Fournisseur

GTV62/106

Marque

Golmar

hauteur de la façade:

431 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur d'encastrement:

411 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

profondeur d'encastrement:

57 mm

Platine HAUT-RISQUE audio ou vidéo BUS 2 fils non polarisé G2P • 1 rangée 6 boutons • Aluminium 5 mm d'épaisseur • Pré-percée lect. VIGIK® + cache • Vis anti-vandales Prévoir groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P

Les Atouts de l'article:

• Platine de rue monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Câblage en BUS 2 fils NON polarisé (G2P)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.