Golmar - Platine PERFOIV inox audio ou video BUS G2P 12 boutons, tableau noms independant - GTX6212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 12
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555411620
Réf. Sonepar
00418541162
Réf. Fournisseur
GTX6212
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
12
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur de la façade:
370 mm
largeur de la façade:
180 mm
hauteur d'encastrement:
350 mm
largeur d'encastrement:
160 mm
profondeur d'encastrement:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Equipée des modules interfaces boutons pré-câblés
• Pré-perçage pour l’adjonction d’une tête de lecture VIGIK® ou d’un canon PTT (non fournis)
• Prévoir obturateur T25 en inox (réf U RCOBT/I)
• Tableau porte-noms indépendant protégé par un polycarbonate anti-feu de 6 mm
• Changement des noms sans accéder au compartiment électronique
• Boutons inox faible course à butée métallique •Supports navette inclus
• Prévoir le groupe vidéo G EL 632 G2P avec caméra couleur ou audio G EL 642 G2P
• Système de signalisation sonore et visuelle intégré aux groupes audio et vidéo
• Conforme à la loi sur l’accessibilité



