Golmar - Platine PERFOIV inox audio ou video BUS G2P 8 boutons, tableau noms independant - GTX6208

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555411606

Réf. Sonepar

00418541160

Réf. Fournisseur

GTX6208

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

8

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur de la façade:

370 mm

largeur de la façade:

180 mm

hauteur d'encastrement:

350 mm

largeur d'encastrement:

160 mm

profondeur d'encastrement:

50 mm

Platine PERFOIV audio ou vidéo BUS 2 fils NP G2P +Tableau de noms indépendant • 8 boutons • Inox 2.5 mm d'épaisseur • Pré-percée lect. VIGIK® (prévoir cache) • Vis anti-vandales Prévoir groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P

Les Atouts de l'article:

Equipée des modules interfaces boutons pré-câblés
• Pré-perçage pour l’adjonction d’une tête de lecture VIGIK® ou d’un canon PTT (non fournis)
• Prévoir obturateur T25 en inox (réf U RCOBT/I)
• Tableau porte-noms indépendant protégé par un polycarbonate anti-feu de 6 mm
• Changement des noms sans accéder au compartiment électronique
• Boutons inox faible course à butée métallique •Supports navette inclus
• Prévoir le groupe vidéo G EL 632 G2P avec caméra couleur ou audio G EL 642 G2P
• Système de signalisation sonore et visuelle intégré aux groupes audio et vidéo
• Conforme à la loi sur l’accessibilité