Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Poignee en alu satine 1 ventouse 300 kg. L.400 mm (12Vcc 0.55A)-(24 Vcc 0.275A) - TBANV0400

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • force de préhension - 3000...3000 N

  • type de construction - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555164090

Réf. Sonepar

00418516409

Réf. Fournisseur

TBANV0400

Réf. Commerciale

Golmar

force de préhension:

3000...3000 N

type de construction:

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

105 mm

hauteur:

400 mm

Poignée en aluminium satiné pour montage verticale • 1 ventouse 300 kg • Longueur 400 mm • Pour porte pivotante • Tensions d'alimentation 12 Vcc 0.55A -24 Vcc 0.27A

Les Atouts de l'article:

Bandeau 1 ventouses 300 kg. Longueur 400 mm
• En aluminium satiné
• Tension d'alimentation 12-24 Vcc 1A
consommation :
• 12V DC : 550 mA
• 24V DC : 275 mA

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien