Golmar - Porte-etiquette double-chgt. nom arriere pour platine serie UHR, GTV - URC2AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 140 mm
largeur - 22 mm
profondeur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104874
Réf. Sonepar
00418510487
Réf. Fournisseur
URC2AC
Marque
Golmar
hauteur:
140 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
24 mm
Module porte-étiquette double • Changement de nom arrière • Pour platine monobloc UHR, GTV
Les Atouts de l'article:
• Module porte-étiquette double/changement de nom arrière
Les Atouts de l'article:
• Module porte-étiquette double/changement de nom arrière



