Golmar - Poste audio a combine avec reglage-exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P) - GTART

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898022383

Réf. Sonepar

00418802238

Réf. Fournisseur

GTART

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

40 mm

Poste audio à combiné en ABS blanc, Bus 2 fils non polarisés G2P • Pilotage 2 ouvertures • Touches sensitives • Ouverture automatique • Intercom • Réglage et extinction sonnerie d'appel • Appel palier • Etrier ABS inclus

Les Atouts de l'article:

• Combiné audio série ART en ABS blanc
• Mise en oeuvre murale en saillie
• Combiné avec cordon et connecteurs RJ
• Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
• Possibilité de régler à l'installation 3 sonneries d'appel
distinctes : appel platine de rue, appel palier et appel Intercom
• Appel électronique avec 3 mélodies au choix
• Touche ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction ouverture de porte automatique
• Technologie Bus 2 fils non polarisés G2P

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.