Golmar - Poste audio a combine reglage-exclusion niveau d'appel et ouv. auto TEKNA (GB2) - GT562

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025452

Réf. Sonepar

00418801472

Réf. Fournisseur

GT562

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

50 mm

Combiné audio BUS à combiné TEKNA GB2 • Technologie 2fils GB2 • Cordon spiralé avec connecteurs RJ • Matière ABS blanc • Appel palier • Réglage/extinction volume de sonnerie d'appel • Bouton auxiliaire

Les Atouts de l'article:

• Poste audio série TEKNA en ABS blanc (RAL 9003)
• Mise en oeuvre murale en saillie
• Combiné avec cordon et connecteurs RJ
• Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
• Possibilité de régler à l'installation 3 sonneries d'appel distinctes : appel platine de rue, appel palier et appel Intercom
• Appel électronique avec 3 mélodies au choix
• Touche ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction ouverture de porte automatique
• Technologie Bus 2 fils non polarisés GB2