Golmar - Poste audio a combine reglages du niveau d'appel TEKNA (V2PLUS) - GT5822VD

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898013268

Réf. Sonepar

00418801326

Réf. Fournisseur

GT5822VD

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

50 mm

Combiné audio BUS à combiné TEKNA V2P • Technologie 2fils V2P • Cordon spiralé avec connecteurs RJ • Matière ABS blanc • Appel palier • Réglage/extinction volume de sonnerie d'appel • Bouton auxiliaire

Les Atouts de l'article:

• Technologie 2fils V2P
• Cordon spiralé avec connecteurs RJ
• Matière ABS blanc
• Appel palier
• Réglage/extinction volume de sonnerie d'appel
• Bouton auxiliaire