Golmar - Poste audio a combine reglages du niveau d'appel TEKNA (V2PLUS reno) - GT5823VD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555402192
Réf. Sonepar
00418540219
Réf. Fournisseur
GT5823VD
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
50 mm
Combiné audio BUS à combiné TEKNA V2Plus rénovation • Technologie 2fils V2Plus rénovation • Cordon spiralé avec connecteurs RJ • Matière ABS blanc • Appel palier • Réglage/extinction volume de sonnerie d'appel • Bouton auxiliaire
Les Atouts de l'article:
• Technologie 2fils V2Plus rénovation
• Cordon spiralé avec connecteurs RJ
• Matière ABS blanc
• Appel palier
• Réglage/extinction volume de sonnerie d'appel
• Bouton auxiliaire
Les Atouts de l'article:
• Technologie 2fils V2Plus rénovation
• Cordon spiralé avec connecteurs RJ
• Matière ABS blanc
• Appel palier
• Réglage/extinction volume de sonnerie d'appel
• Bouton auxiliaire