Golmar - Poste audio a combine T LINE (4+N), appel electronique regl-exclu niveau d'appel - UAV1407/003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874014173
Réf. Sonepar
00418401417
Réf. Fournisseur
UAV1407/003
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
84 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
• Combiné audio T LINE 5 fils
• Appel électronique
• Réglage niveau d'appel et exclusion
• Touche ouvre-porte et touche additionnelle
• Cordon à connecteur RJ