Golmar - Poste audio a combine TEKNA (4+N) en ABS blanc, appel electronique - GT500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898013206
Réf. Sonepar
00418801320
Réf. Fournisseur
GT500
Marque
Golmar
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
88 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
56 mm
Poste audio analogique à combiné TEKNA 5 fils • Technologie 4+N • Cordon spiralé avec connecteurs RJ • Matière ABS blanc • 1 bouton de commande
Les Atouts de l'article:
• Combiné audio TEKNA en ABS blanc
• Appel électronique
• Touche ouvre-porte
• Cordon à connecteur RJ
Les Atouts de l'article:
• Combiné audio TEKNA en ABS blanc
• Appel électronique
• Touche ouvre-porte
• Cordon à connecteur RJ



