Golmar - Poste audio a combine TEKNA appel electro. regl-exclu niveau d'appel (BUS4fils) - GT540PLUS

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898013244

Réf. Sonepar

00418801324

Réf. Fournisseur

GT540PLUS

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

50 mm

Combiné audio BUS à combiné TEKNA 4 fils • Technologie BUS PLUS • Cordon spiralé avec connecteurs RJ • Matière ABS blanc • Appel palier • Réglage du volume de sonnerie d'appel • Bouton auxiliaire

Les Atouts de l'article:

Combiné audio BUS à combiné TEKNA 4 fils
• Technologie BUS PLUS
• Cordon spiralé avec connecteurs RJ
• Matière ABS blanc
• Appel palier
• Réglage du volume de sonnerie d'appel
• Bouton auxiliaire