Golmar - Poste audio mains-libres avec reglage-exclusion niv. d'appel et ouv. auto (GB2) - GNHEAGB2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025469

Réf. Sonepar

00418801614

Réf. Fournisseur

GNHEAGB2

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

138 mm

profondeur:

19 mm

Poste audio mains-libres en ABS blanc, Bus 2 fils non polarisés GB2 • Pilotage 2 ouvertures • Touches sensitives • Ouverture automatique • Intercom • Réglage et extinction sonnerie d'appel • Appel palier • Etrier inclus

Les Atouts de l'article:

• Poste audio mains-libres NHÉA en ABS blanc
• Mise en œuvre murale en saillie
• Réglage et extinction de la sonnerie d'appel avec indicateur lumineux
• Appel palier
• Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Réglage du volume de sonnerie d'appel et du niveau audio à 2 positions
• Technologie Bus 2 fils non polarisés GB2
• Livré avec son étrier métallique