Golmar - Poste audio mains-libres avec reglage-exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P) - GART1

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898020082

Réf. Sonepar

00418802008

Réf. Fournisseur

GART1

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

138 mm

profondeur:

15 mm

Poste audio mains-libres en ABS blanc, Bus 2 fils non polarisés G2P • Pilotage 2 ouvertures • Touches sensitives • Ouverture automatique • Intercom • Réglage et extinction sonnerie d'appel • Appel palier • Etrier inclus

Les Atouts de l'article:

• Poste audio mains-libres ART en ABS blanc
• Mise en œuvre murale en saillie
• Réglage et extinction de la sonnerie d'appel avec indicateur lumineux
• Appel palier
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Réglage du volume de sonnerie d'appel et du niveau audio à 2 positions
• Pilotage sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture de porte automatique
• Technologie Bus 2 fils non polarisés G2P
• Livré avec son étrier

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.