Golmar - Poste audio mains-libres avec reglage-exclusion niv. d'appel et ouv. auto (IPG+) - GART1/G+/48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système IP GPLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898023472
Réf. Sonepar
00418000012
Réf. Fournisseur
GART1/G+/48
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
15 mm
Poste audio mains-libres en ABS blanc IP (G+) • Pilotage 2 ouvertures • Touches sensitives • Protocole TCP/IP G+ • Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V • Connectique RJ45 • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier
Les Atouts de l'article:
• Poste audio mains-libres ART1 en ABS blanc
• Protocole IP G+
• Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
• Mise en œuvre murale en saillie
• Réglage et extinction de la sonnerie d'appel avec indicateur lumineux
• Appel palier
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Réglage du volume de sonnerie d'appel et du niveau audio à 2 positions
• Pilotage sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture de porte automatique
• Livré avec son étrier plastique
Les Atouts de la gamme:
L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.
Les Atouts de l'article:
• Poste audio mains-libres ART1 en ABS blanc
• Protocole IP G+
• Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
• Mise en œuvre murale en saillie
• Réglage et extinction de la sonnerie d'appel avec indicateur lumineux
• Appel palier
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Réglage du volume de sonnerie d'appel et du niveau audio à 2 positions
• Pilotage sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture de porte automatique
• Livré avec son étrier plastique
Les Atouts de la gamme:
L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.