Golmar - Poussoir de rechange simple DOMULAR - UAN6751/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35 mm
largeur - 40 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874013978
Réf. Sonepar
00418401397
Réf. Fournisseur
UAN6751/L
Marque
Golmar
hauteur:
35 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
100 mm
Poussoir de rechange simple DOMULAR


