Golmar - Programmateur USB badges et telecommandes HF PROXIMAN + lecteur de carte VIGIK - UAV0151/E11P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162768

Réf. Sonepar

00418516276

Réf. Fournisseur

UAV0151/E11P

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

120 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

130 mm

Programmateur USB de badges de proximité et télécommandes HF PROXIMAN • Connection et administration des sites sur B-SOFTWEB et PROXILIGHT2.FR • Lecteur de carte VIGIK® • Programmation des badges et télécommandes HF

Les Atouts de l'article:

• Programmation de clés de proximité et de télécommandes HF
• Permet la gestion des services VIGIK® (lecteur de carte)
• Connexion et administration des sites sur B-SOFTWEB et PROXILIGHT2.FR

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.