Golmar - Programmateur USB de badges et telecommandes HF HEXACT + lecteur de carte - THEXAPROG/U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - support de données
couleur - blanc
modèle - lecteur
matériau - plastique
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555162188
Réf. Sonepar
00418516218
Réf. Fournisseur
THEXAPROG/U
Réf. Commerciale
Golmar
procédé de lecture:
support de données
couleur:
blanc
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
133 mm
Programmateur USB de badges de proximité et télécommandes HF HEXACT • Connection et administration sur HEXACT WEB • Lecteur de carte • Permet la programmation des clés et télécommandes HF • Livré sans carte gestionnaire
Les Atouts de l'article:
• Permet la programmation des clés et télécommande HF
• Livré sans carte THEXACG
• Connectique USB
• Extra plat
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Permet la programmation des clés et télécommande HF
• Livré sans carte THEXACG
• Connectique USB
• Extra plat
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
NoticePDF