Golmar - Protections en inox pour les lecteurs de la gamme MINI - TMCMINI

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Protections en inox pour les lecteurs de la gamme MINI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 82 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 117 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415306103365

Réf. Sonepar

00418610336

Réf. Fournisseur

TMCMINI

Marque

Golmar

largeur:

82 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

117 mm

Protections anti-pluie en inox • Inox brossé A304 • Pour les lecteurs/clavier de la gamme MINI

Les Atouts de l'article:

• Acier brossé A304