Golmar - Recepteur radio 868 MHz 2 relais integres cent. HEXACT T HEXA C22, C24 et C34-A - THEXAREC/868

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Recepteur radio 868 MHz 2 relais integres cent. HEXACT T HEXA C22, C24 et C34-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555170435

Réf. Sonepar

00418517043

Réf. Fournisseur

THEXAREC/868

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

87 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

35 mm

Récepteur radio 868 MHz avec 2 relais intégrés • Pour centrales multi-portes HEXACT THEXA C22, C24 et C34/A • Antenne 868 MHz intégrée • 2 sortes relais • Version étanche

Les Atouts de l'article:

Récepteur radio 868 MHz avec 2 sorties relais intégrées
• Pour centrales multi-portes HEXACT T HEXA C22, C24 et C34/A
• Antenne 868 MHz intégrée
• 2 sortes relais
• Version étanche

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.