Golmar - Recepteur radio 868 MHz pour centrales multi-portes PROXIMAN - UAV0151/013

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023874014777

Réf. Sonepar

00418401477

Réf. Fournisseur

UAV0151/013

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

70 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

20 mm

Récepteur radio 868 MHz • Pour centrales multi-portes PROXIMAN • UAV 0151/005, 006, E05-E06-IP05-IP06 • Antenne compatible UAV0151/100

Les Atouts de l'article:

• Récepteur radio 868 Mhz pour centrales multi-portes
• Câblage 3 fils 6/10ème distance 100 mètres
• Entrée boucle magnétique
• Pour centrales U AV 0151/E05, E06, IP05 et IP06



Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.