Golmar - Relais 12-24 Vcc gache, camera, lumiere deporte - GSAR1224

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - indépendant du système

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898009650

Réf. Sonepar

00418800965

Réf. Fournisseur

GSAR1224

Réf. Commerciale

Golmar

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

indépendant du système

mode de pose:

saillie

largeur:

70 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

100 mm

Relais déporté BUS PLUS • 12/24 Vcc • Pilotage d’une sonnerie additionnelle • Connection de dispositifs auxiliaires (éclairage escalier …) • Pilotage de gâche électrique supplémentaire • Pilotage deuxième caméra

Les Atouts de l'article:

• 12/24 Vcc
• Pilotage d’une sonnerie additionnelle
• Connection de dispositifs auxiliaires (éclairage escalier …)
• Pilotage de gâche électrique supplémentaire
• Pilotage deuxième caméra

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.