Golmar - Relais de commutation plusieurs entrees (video 5 fils sans coax.) - UAN7775

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur - 108 mm

  • hauteur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874250557

Réf. Sonepar

00418425055

Réf. Fournisseur

UAN7775

Réf. Commerciale

Golmar

fonction:

commuter

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

rail DIN

largeur:

108 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

61 mm

Relais de commutation plusieurs entrées • Permet de connecter plusieurs entrées d'une même installation • Entrée principale/secondaire • Technologie 1+N/4+N • Boitier DIN 6 modules

Les Atouts de l'article:

• Bascule à relais pour la gestion de plusieurs entrées