Golmar - Relais de commutation pour platine digitales principale-secondaire HEXACT - THEXAPPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
largeur - 115 mm
hauteur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555162034
Réf. Sonepar
00418516203
Réf. Fournisseur
THEXAPPS
Marque
Golmar
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
largeur:
115 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
35 mm
Relais de commutation plusieurs entrées HEXACT • Permet de connecter plusieurs entrées d'une même installation • Entrée principale/secondaire • Technologie 1+N/4+N
Les Atouts de l'article:
Relais de commutation plusieurs entrées HEXACT
• Permet de connecter plusieurs entrées d'une même installation
• Entrée principale/secondaire
• Technologie 1+N/4+N
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
Relais de commutation plusieurs entrées HEXACT
• Permet de connecter plusieurs entrées d'une même installation
• Entrée principale/secondaire
• Technologie 1+N/4+N
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.



