Golmar - Relais gache, lumiere deporte pour systeme G2P - GSAR/G2P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 46 mm

  • profondeur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898020204

Réf. Sonepar

00418802020

Réf. Fournisseur

GSAR/G2P

Marque

Golmar

largeur:

75 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

47 mm

Relais déporté BUS G2P • Connection au BUS platines de rue • Configurable par dip-switchs • LED d’état d’alim. • Pilotage d'éclairage d'escalier (relais GSAR-12/24 requis) • Pilotage de gâche électrique Vca (GTF104 requis)

Les Atouts de l'article:

• Unité de relais numérique BUS G2P
• Permet l'activation de la serrure à distance et de l'éclairage des escaliers
• Réglage de la temporisation 0 à 99 secondes

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.