Golmar - Relais NO-NF 12 Vcc-Vca 10A en boitier avec bornier de raccordement - UTRL12

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555105208

Réf. Sonepar

00418510520

Réf. Fournisseur

UTRL12

Marque

Golmar

type de tension d'actionnement:

AC/DC

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

largeur:

35 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

40 mm

Relais 12 Vcc/Vca 10A pour gâche, ventouse, sonnerie supplémentaire ... • Relais NO/NF - 10A maxi • Boitier avec bornier de raccordement • Tension 12Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

• Relais NO/NF
• 10A maxi
• Boitier avec bornier de raccordement
• Tension 12Vcc/Vca