Golmar - Relais NO-NF 6 Vcc-Vca 10A en boitier avec bornier de raccordement - UTRL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
largeur - 35 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105215
Réf. Sonepar
00418510521
Réf. Fournisseur
UTRL6
Réf. Commerciale
Golmar
type de tension d'actionnement:
AC/DC
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
largeur:
35 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
• Relais NO/NF
• 10A maxi
• Boitier avec bornier de raccordement
• Tension 6Vcc/Vca