Golmar - Repartiteur 4 sorties pour installation video (4+N), pose DIN (3 mod.)en colonne - UAK7513

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874090092

Réf. Sonepar

00418409009

Réf. Fournisseur

UAK7513

Réf. Commerciale

Golmar

fonction:

répartir

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

rail DIN

largeur:

75 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

81 mm

Répartiteur vidéo 4 sorties • Pour installations vidéo 4+N • Pose en colonne • Boîtier Rail DIN 3 modules

Les Atouts de l'article:

• Pour installations vidéo 4+N
• Pose en colonne
• Boîtier Rail DIN 3 modules