Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Repartiteur de BUS 2 directions mini boitier, protection courts-circuits (G2P) - GD2L/G2P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 64 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898020051

Réf. Sonepar

00418802005

Réf. Fournisseur

GD2L/G2P

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

64 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

15 mm

Répartiteur de colonne 2 directions BUS G2P • Permet de raccorder 2 postes intérieurs (audio ou vidéo) • Protection courts-circuits et surtensions • Cavalier de configuration fin de ligne • Mini boitier (insertion goulotte)

Les Atouts de l'article:

• Répartiteur de BUS 2 directions G2P
• Permet de raccorder 2 postes intérieurs (combiné audio ou moniteur vidéo)
• Protection contre les courts-circuits et surtensions
• Cavalier de configuration fin de ligne
• Boitier petite taille (insertion goulotte)


Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.