Golmar - Repartiteur de colonne video BUS 4 directions (V2P) - GD4L/V2PLUS

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898010069

Réf. Sonepar

00418801006

Réf. Fournisseur

GD4L/V2PLUS

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

85 mm

Répartiteur de colonne vidéo 4 directions BUS V2Plus • Système BUS 2FILS V2PLUS • Permet de raccorder 4 postes intérieurs (audio ou vidéo)

Les Atouts de l'article:

• Répartiteur de colonne vidéo 4 directions BUS V2Plus
• Système BUS 2FILS V2PLUS
• Permet de raccorder 4 postes intérieurs (audio ou vidéo)