Golmar - Sachet de 2 vis anti-vandales etoile avec enbout platine modulaire NEXA INOX - 1-VIS-NEXA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010335
Réf. Sonepar
00418501033
Réf. Fournisseur
1-VIS-NEXA
Marque
Golmar
hauteur:
50 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Sachet de vis pour platine modulaire INOX NEXA • 2 vis étoile avec pointeau au centre • Livrée avec outils embout
Les Atouts de l'article:
Vis pour platine modulaire INOX NEXA
• Sachet de 2 vis étoile avec pointeau au centre
• Livrée avec outils embout
Les Atouts de l'article:
Vis pour platine modulaire INOX NEXA
• Sachet de 2 vis étoile avec pointeau au centre
• Livrée avec outils embout



