Golmar - Sachet de 4 vis + chevilles pour boitier saillie platine NEXA INOX - 1-VIS-SUP-NEXA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 84 mm
largeur - 77 mm
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010472
Réf. Sonepar
00418501047
Réf. Fournisseur
1-VIS-SUP-NEXA
Marque
Golmar
hauteur:
84 mm
largeur:
77 mm
profondeur:
17 mm
Sachet de vis et chevilles pour boitier saillie NEXA Inox • 4 Vis de fixation pour boitier saillie NEXA INOX • 4 Cheville métal pour les vis
Les Atouts de l'article:
Sachet de vis et chevilles pour boitier saillie NEXA Inox
• 4 Vis de fixation pour boitier saillie NEXA INOX
• 4 Cheville métal pour les vis
Les Atouts de l'article:
Sachet de vis et chevilles pour boitier saillie NEXA Inox
• 4 Vis de fixation pour boitier saillie NEXA INOX
• 4 Cheville métal pour les vis



