Golmar - Serrure electrique reversible 2 canons pour portillon exterieur. (12 Vca 1.5A) - U5011/1Z

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de repos

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012232207746

Réf. Sonepar

00418516098

Réf. Fournisseur

U5011/1Z

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de repos

hauteur:

105 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

35 mm

composition:

complet

type de courant:

AC

Serrure électrique réversible • Pose en applique • Pour portillon d'accès piétons extérieur • 2 canons • 12 Vca 1.5A

Les Atouts de l'article:

• Réversible
• 2 canons
• Alimentation 12 Vca
• Pose en applique

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien