Golmar - Support de table pour postes audio et moniteurs video G2P et GPLUS - GSOB/UNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
mode de pose - appareil de table (à poser)
matériau - métal
largeur - 140 mm
hauteur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898013909
Réf. Sonepar
00418801390
Réf. Fournisseur
GSOB/UNI
Marque
Golmar
couleur:
argent
mode de pose:
appareil de table (à poser)
matériau:
métal
largeur:
140 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
160 mm
Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo • Compatible avec les moniteurs de la gamme GB2, G2P et GPLUS • Support en aluminium anodisé • Stable et esthétique
Les Atouts de l'article:
• Support en aluminium anodisé
• Pour postes audio et moniteurs vidéo
• Stable et esthétique
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
• Support en aluminium anodisé
• Pour postes audio et moniteurs vidéo
• Stable et esthétique
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.



