Golmar - Support etiquette URC1AC-URC2AC - URC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 3 mm
largeur - 20 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105000
Réf. Sonepar
00418510500
Réf. Fournisseur
URC5
Marque
Golmar
hauteur:
3 mm
largeur:
20 mm
profondeur:
50 mm
Support étiquette URC1AC/URC2AC
Les Atouts de l'article:
• Support étiquette URC1AC/URC2AC
Les Atouts de l'article:
• Support étiquette URC1AC/URC2AC



