Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Telecommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximite 13.56 MHz HEXACT bleue - THEXATEL433B

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162942

Réf. Sonepar

00418516294

Réf. Fournisseur

THEXATEL433B

Réf. Commerciale

Golmar

couleur:

autre

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

10 mm

Télécommande radio 2 canaux avec badge de proximité intégré bleue • Toutes centrales HEXACT • HF 433 MHz • MIFAIRE 13.56 MHz • Âme INOX et coque en ABS • Numéro gravé • Programmation sur HEXACT WEB

Les Atouts de l'article:

• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Bi-technologie : radio 2 canaux 433 Mhz et proximité

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.