Golmar - Telecommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximite 13.56 MHz HEXACT noire - THEXATEL4/N

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555170374

Réf. Sonepar

00418517037

Réf. Fournisseur

THEXATEL4/N

Réf. Commerciale

Golmar

couleur:

noir

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

42 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

10 mm

Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégré noire • Toutes centrales HEXACT • HF 868 MHz • MIFAIRE 13.56 MHz • Âme INOX et coque en ABS • Numéro gravé • Programmation sur HEXACT WEB

Les Atouts de l'article:

• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Bi-technologie : radio 4 canaux 868 Mhz et proximité
• Fonctionnent avec les centrales : T HEXA LT2/HF, T HEXA C14/HF, T HEXA C24 et T HEXA C34
• Programmation sur HEXACT WEB

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.