Golmar - Telecommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximite 13.56 MHz HEXACT verte - THEXATEL4/V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 40 mm
hauteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555170411
Réf. Sonepar
00418517041
Réf. Fournisseur
THEXATEL4/V
Réf. Commerciale
Golmar
couleur:
vert
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
40 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
10 mm
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégré verte • Toutes centrales HEXACT • HF 868 MHz • MIFAIRE 13.56 MHz • Âme INOX et coque en ABS • Numéro gravé • Programmation sur HEXACT WEB
Les Atouts de l'article:
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Bi-technologie : radio 4 canaux 868 Mhz et proximité
• Fonctionnent avec les centrales : T HEXA LT2/HF, T HEXA C14/HF, T HEXA C24 et T HEXA C34
• Programmation sur HEXACT WEB
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Bi-technologie : radio 4 canaux 868 Mhz et proximité
• Fonctionnent avec les centrales : T HEXA LT2/HF, T HEXA C14/HF, T HEXA C24 et T HEXA C34
• Programmation sur HEXACT WEB
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
NoticePDF